SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空ポンプ・真空ユニット
Z Series(ZZA)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44613117
品番
ZZA107-2P
参考基準価格(税別)
¥7,270
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能
連数
7連
右側共通空気圧供給(P)ポート
プラグ付
左側共通空気圧供給(P)ポート
Φ4(ストレート)