ZZK201-A1L-B-A Z Series(ZZK) SMC 44614438

Z Series(ZZK)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード44614438品番ZZK201-A1L-B-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,700

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減

ポートエジェクタシステムオプションDINレール取付用金具付き連数1連排気方式複合排気(両側エンドプレート)配線方式個別配線仕様システム(ポート組合せ)エジェクタシステム:ミリサイズ;ポート:共通PV:Φ8マニホールド組立組付けずに、部品出荷

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44614438ZZK201-A1L-B-A82760066ZZK201A-A1L-B-AZZK201-A1L-B-A エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMC 82760066エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールドSMC1個
7,698
税込8,468
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする