OR20-57 OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業 44615566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個有効深さ(mm)182基板寸法(縦×横)(mm)620×420注文コード44615566品番OR20-57
参考基準価格(税別)¥64,500販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)500×700×200塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)寸法H(mm)380仕様水切構造、防塵、防水パッキン付種別屋根付材質質量(kg)23.3深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)保護等級IP44寸法I(mm)580寸法A1(mm)505有効深さ(mm)182寸法B1(mm)730扉開閉方式片扉寸法C1(mm)222設置場所屋外用材質(基板)鉄2.3mm基板寸法(縦×横)(mm)620×420寸法縦(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6基板寸法(横F×縦G)(mm)420×620ハンドル位置E(mm)347取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)外形寸法縦(mm)730寸法(横×縦×深さ)(mm)500×700×200
注意
※床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする