ZZMA03-04R-L Z Series(ZZMA) SMC 44620083

Z Series(ZZMA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44620083 品番ZZMA03-04R-L
参考基準価格(税別)¥5,280 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

破壊弁制御用の電子式タイマ機能を搭載(PLC側にて、タイマ設定不要)
スイッチ・バルブの電源共用化、吸着信号のワンライン化が可能(省配線)
プログラムレスで容易にタイマ時間の調整が可能(PLCの負荷低減)

EXH・ポート1/2、右側 ポートねじの種類Rc エジェクタ連数3連 共通空気圧供給(P)ポート位置左側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする