SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空ポンプ・真空ユニット
Z Series(ZZY)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44620607
品番
ZZYX3-45SV-06B-C6-J4D
参考基準価格(税別)
¥42,850
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
44
種類から選べます
他の種類を見る
真空吸着システムに適したエジェクタバルブユニット
シリンダ駆動用バルブと混載可
タイプ
一体形
対応機種
CC-Link対応
給排気ブロックアセンブリ
取付位置:両側:2〜15連、標準・内部パイロット仕様
A・Bポート管接続口径
バルブのみ:Φ6ワンタッチ管継手
SIユニット取付位置
-
エジェクタ/バルブ合計連数
6連
エジェクタの取付位置
D側
エジェクタの数
4連