ラチェットハンドル フルターンタイプ

(212件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44623416 品番 9.5
販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

180度ヘッド部が回転するので奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業が可能です。

差込角(mm)9.5 全長(mm)235 用途奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業に 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)380 ギヤ歯数72
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 212
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44623416
2026-03-12
用途:
車&バイクの整備
製造業

ソケットも脱落防止タイプで使用中に安易に外れることもなく、いわゆるスイベルタイプのラチェットですので、狭いところで使用するなら首振りタイプよりも使いやすいです。

対象商品:
44623416
2026-03-07
用途:
重機、乗用車メンテに
建設業・工事業

非常にデカい、重いの印象有り、縦軸回しは、便利ですが、ラチェットの回りが、重たく、もうちょい軽い回し入れが欲しい。

2025-10-25
用途:
車の整備
製造業

頭が回転するのが便利です。ねじが緩んだら縦で回せます。値段も手ごろで買って良かったです。

対象商品:
44623416
2025-10-17
用途:
車のメンテナンス

ちょっとデカすぎ。72ギアはいいとしてギアの回りが渋い。値段相応かな。

3人が参考にしています
対象商品:
44623416
2025-09-07
用途:
無敵
ケアシステム 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安さも無敵。届くスピードも無敵。これ以上何を求めるのか?

2025-02-10
用途:
狭い場所にあるボルトの脱着

インマニの下に隠れるように取り付けられていたセルモーターの脱着に利用。ユニバーサルジョイントと長めのエクステンションを活用して、無事に取付完了。角度が限定される場面では、フルターン式が便利。

1人が参考にしています
2025-05-09
用途:
定期的なエンジンオイル交換に
運輸・通信業

従来のラチェットハンドルより使ってみてドレンボルト、オイルエレメント交換作業がスムーズに出来るようになった

対象商品:
44623416
2025-04-15
用途:
車、バイクのメンテナンス

他の方のレビューでは、色々と書いてありましたが特に問題なく使えます。
もっている9.5の固定ラチェっとより少し長いので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16
質問:
ラチェットハンドルの回転の向きについて教えてください。
回答:
通常のラチェットハンドルと回転が逆向きとなります。
※いずれもドライブ角の背からみた方向を記載します。
●通常のラチェットハンドル:L設定の場合、左回しで締まり、右回しでラチェットが効く
● フルターンラチェットハンドル:L設定の場合、左回しでラチェットが効き、右回しで締まる
1人が参考にしています
2021-01-28
質問:
交換用ヘッドのみの取り扱いはありますか?
回答:
交換用ヘッドのみの取り扱いはございません。
1人が参考にしています
2021-01-28
質問:
差込角の異なるソケットに接続するためのアダプターはありますか?
回答:
ご参考までに適合のアダプターをご案内致します。モノタロウ ソケットアダプター https://www.monotaro.com/g/01285409/
2021-01-28
質問:
プッシュリリース部の分解方法を教えて下さい。
回答:
分解ができない仕様となっております。
2021-01-28

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする