Wシリーズ用車輪(ウレタン・B入り)

(3件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44623547 品番 W-130UB
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
車輪径(Φmm)130 車輪幅(mm)36 許容荷重(kg)250 穴径d(Φmm)20 ボス幅W(mm)52 材質(車輪)ウレタン
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-25
用途:
メンテナンス
株式会社 三洋マシナリー 様

20年使用してウレタン部が硬化してましたので交換しましたがとてもスムーズ簡単の出来て良かったです。

対象商品:
44623538
2024-03-22
用途:
機械のメンテナンス
有限会社ワールドホイールサービス 様

安定した製品です。強度も高いし耐久性も抜群です。good

対象商品:
44623547
2023-05-24
用途:
専用工具の製作部材
株式会社コウユウ 様 (サービス業)

弊社専用工具のキャスター部に使用していまして、その条件がボールベアリング入り、タイヤがウレタン製、軸径が14mm以上で重量物を扱える用途に合致しているのが、この車輪なのです。鉄車輪以外で軸径が太いのはなかなか無く10や12mmでは話にならないので大変助かっています。 改善点? 無いですね。 黒ゴム製でも7〜8年使い続けていますがまだまだ使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする