東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の 車輪のみ
Wシリーズ用車輪(MCナイロン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44623583
品番
W-100MCA
参考基準価格(税別)
¥7,580
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
車輪幅(mm)
34
許容荷重(kg)
520
穴径d(Φmm)
12
ボス幅W(mm)
38
関連資料:
(0.02MB)