東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の 車輪のみ
Wシリーズ用車輪(MCナイロン・B入り)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44623626
品番
W-75MCB
参考基準価格(税別)
¥5,330
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
許容荷重(kg)
360
穴径d(Φmm)
10
ボス幅W(mm)
37
車輪径(Φmm)
75
車輪幅(mm)
32
関連資料:
(0.02MB)