Wシリーズ用車輪(MCナイロン・B入り)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44623662 品番 W-200MCB
参考基準価格(税別)¥32,440 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
許容荷重(kg)1330 穴径d(Φmm)20 ボス幅W(mm)54 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)45
関連資料:(0.02MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする