BOXY NEXT

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44624075 品番 RC1330BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

紫外線からホースの劣化を低減するカバータイプのホースリールです。

用途
屋外散水用。
スタイリッシュでお洒落なカラーのカバー付きホースを使用したい方に。
収納スペースが狭くても洗車や清掃をメインで使用したい方に。
お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に。
トラスコ品番562-5440 カバーあり ブラウン 使用圧力(MPa)0.7 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×401×402 ホース長さ(m)30(蛇口側:1.2) ノズルワンタッチ取付 噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ 適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5 適合蛇口外径(Φmm)14〜18 巻取形式手動
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を充分に抜いてください。(凍結破損防止・製品保護)
※井戸水や常温以外の水を使用しないでください。
※ホースは塩化ビニル樹脂製のため、ホースを通した水に臭いがつく場合があります。
※水の勢いが弱い場合は、ホースを全て引き出して試してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-16
用途:
園芸の水やり

水道から少し離れたところに水やりをする必要があり、30メートルということで購入しましたが、ホースも太くボックスもしっかりとした作りで大変使いやすいです。前回はボックスではなくホースが見えているタイプのもので、紫外線に弱くホースの接続部が壊れてしまいましたが、こちらのボックスタイプだと今のところですが問題なさそうです。

対象商品:
44624084
2025-04-26
用途:
洗車、清掃
鈴木住宅 様

悪く有りません!。ホースも劣化せず、良いと思います。少々大きいサイズが気になりますが。 あえて言うなら、紫外線に弱いのかな?
3ヶ月ぐらいで、BOXの色が、変色してしまました。劣化が進まない様に、タオルを広げてかぶせて使用して保管しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする