曜日別特売
RM-19X21N 両口ラチェットレンチN型 トップ工業 44624098

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両口ラチェットレンチN型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)19×21
内容量1本注文コード44624098品番RM-19X21N
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。
シノ部は鉄骨等の穴合せに便利です。
表面は滑り難いパーカー仕上げです。
機能は同等、お買い求め易い価格に設定しております。

用途
足場組立や型枠工事に最適です。
鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。
全長(mm)310トラスコ品番369-2523材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V厚さ(mm)(頭部)18.0質量(g)420呼び寸法(mm)19×21使用範囲(mm)19~21外径d1(Φmm)26トルク(N・m)(小)367.7、(大)426.6外径(mm)(頭部)41.0ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0外径d2(Φmm)28.5
注意
※ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
※ハンマー代わりに使用しないで下さい。
※高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
※工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする