鳶仕様ラチェットレンチ(シノ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44624116 品番 RM-17X21N-BT
参考基準価格(税別)¥5,650 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

鳶職人さんからの提案による、シノ部は17°曲った直線形状
シノ部は番線を巻く際に素早く出来る形状になっています。
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。
本体とソケット部はメッキ仕上げで錆難くしてあります。

用途
足場組立や型枠工事に最適です。
鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。
全長(mm)305 トラスコ品番369-2485 材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V 厚さ(mm)(頭部)18.0 質量(g)430 呼び寸法(mm)17×21 使用範囲(mm)17〜21 外径d1(Φmm)26 トルク(N・m)(小)308.9、(大)426.6 外径(mm)(頭部)41.0 ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0 RoHS指令(10物質対応)対応 外径d2(Φmm)28.5
注意
※ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
※ハンマー代わりに使用しないで下さい。
※高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
※工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする