ハイパーライトグラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44624179 品番NO.1345-4G
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

くもり止め加工レンズです。
柔らかい接顔パッド付でフィット感抜群です(日本人向けの形状)
つるの内面には、柔らかいエラストマー樹脂を採用しています。
つるの角度が調節可能です。
超軽量設計「約34g」

材質フレーム:ポリプロピレン+エラストマー/つる:ポリプロピレン+エラストマー 形状二眼型 質量(g)約34 レンズ色グレー 機能UVカット:遮光度#4標準/くもり止め加工レンズ 材質(レンズ)ポリカーボネート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする