ウイング
ウイングの ねじ
ウイングの タッピングねじ
ウイングの 皿タッピンねじ
コンパネビス・フレキ無〈プラケース入〉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(210本)
注文コード
44624206
品番
9484
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
先端が広い特殊なネジピッチを採用。抜群の引寄せ力を発揮するのでフレキ無しのサラ頭がフラットに沈む。
またフレキがないのでケバ立ちのないキレイな仕上がり。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
7
表面処理
クロメート
ねじ径×長さ(mm)
3.6×28
穴の形状
十字穴2番
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧