トップ工業
トップ工業の ペンチ/プライヤ/ニッパー
トップ工業の プライヤ
トップ工業の ウォーターポンププライヤ
ウォーターポンププライヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44624405
品番
WP-250G
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
円弧状の歯部がパイプ等を確実に咥えます。
柄部の形状は握り易く、強い締付が出来ます。
5段階に口開きが調整が簡単に出来ます。
製品番号末尾のGはビニールグリップ付です。
用途
水道・ガス・エアー等の配管用パイプ・継手の脱着に最適です。
電設・空調関連工事に幅広くお使い頂けます。
ご家庭内の水回りの補修にも適しています。
全長(mm)
253
使用範囲(mm)
0〜48
トラスコ品番
359-9361
材質
Cr-V
長さ(mm)
(頭部)47.5
厚さ(mm)
(頭部)9.8
質量(g)
330
呼び寸法(mm)
250
トルク(N・m)
88.3
ハンドル幅(mm)
32
口幅調節
5段階
注意
※くわえ部は六角ボルト等を締め付けると溝が潰れる場合があります。
※工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
※ビニールグリップは絶縁ではありません。