7251 デカサラビス〈箱入〉 ウイング 44624416 7251 デカサラビス〈箱入〉 ウイング 44624416 7251 デカサラビス〈箱入〉 ウイング 44624416

デカサラビス〈箱入〉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 44624416 品番 7251
参考基準価格(税別)¥7,030 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

先端細かな2条ネジ+カットが素早い食いつきと軽い打ち込みを実現。
フレキ付のデカいサラ頭(四角穴3番)で超強力な抑え込みとフラットな仕上がり。
軸部ローレットが最後までストレスのない軽い打ち込みを実現。(90mm、105mmはローレットがついていません。)また、表面処理シルバーコートが打ち込み時の摩擦抵抗を減らし、錆を強力に防ぐ。

用途
断熱パネルに。
土蔵、土壁の改修に。
屋根、床等角材の締結に。
材質 ねじ長さ(mm)40+20 頭径(Φmm)14 表面処理シルバーコート ねじ径×長さ(mm)5.6×105 穴の形状四角穴3番

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする