トップ工業
トップ工業の ペンチ/プライヤ/ニッパー
トップ工業の ペンチ
トップ工業の ラジオペンチ
ラジオペンチ(S型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44624423
品番
RA-125S
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
連続作業に
バネ付
トラスコ品番
359-8691
材質
KA70
長さ(mm)
(頭部)43、(先端部)1.8〜2.8
幅(mm)
(頭部)15.0、(先端)2.5〜4.0
厚さ(mm)
(頭部)9.0
全長(mm)
140
質量(g)
100
先端
先細
使用範囲(mm)
Φ1.5(鉄線)
ハンドル幅(mm)
47
バネ
有り