ナットブレーカー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44624457 品番 NB-5
参考基準価格(税別)¥19,450 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

本体は鍛造品で熱処理を施してありますので耐久性は抜群です。
固くなったナットを割って取り外します。

刃幅(mm)22 割ることのできるナットの二面幅(mm)27〜36 質量(g)1000 全長L(mm)170 用途錆びついてどうやっても動かないナットを割って取り外す工具です。 アズワン品番64-3673-21 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ステンレスや熱処理済のナットは切断できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06543765
2023-06-19
用途:
自転車の修理に使用
マツシタクリーンサービス 様

チューブ交換時やパンク修理時、バルブナットがネジ山からずれている時に、今まではニッパーを使って切っていたのですが、ニッパーの刃が入るところまで緩めるのに手間と時間がかかっていました。
これを使用すると、ナットを緩めることなく「パチッ」と軽い音とともに簡単に切れます。バルブ本体まで傷つけるのでは、と躊躇していたのですがその心配はなく、もっと早く導入すればよかったと思っています。

対象商品:
06543774
2023-03-31
用途:
室内プール灯具交換工事にて
株式会社AIM 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

天井吊下げ灯具交換工事にて、吊下げているボルトナットが錆が激しかった為、今回購入をさせて頂き使用させて頂きましたが、3個目のナット切断時、替え刃を一定方向に止めている小ねじが破損。
その後、使用不可で大変でした。
非常に残念!

対象商品:
06176983
2021-01-20
用途:
便器のナットが錆びている時に
ケン・クリーンサービス 様 (建設業・工事業)

今まではネジをサンダーで飛ばしてたんですが
こちらの方が早く安全にナットを割って取り外せるので楽です
値段も安いし、重宝します

対象商品:
06176983
2021-10-18
用途:
折半屋根のナット交換時
建設業・工事業

平面に締め込んだナットに対して使用する場合、締め込み軸が干渉して使用できない。

1人が参考にしています
対象商品:
06176983
2018-08-09
用途:
固着ナットの破壊
建設業・工事業

よく使っていましたが、壊れてしまったので買い換えです。
ナットによく食い付くので、重宝しています。

対象商品:
06543774
2021-06-23
用途:
サビたナットの取り外し
クラレテクノ株式会社 様

物はしっかりしていて安心して使える。これを使用することが少ないことを祈っています。

対象商品:
06176983
2021-06-16
用途:
トイレをはずすとき

狭いところで、ボルトカッターが使えないところで使うので、もっと薄いものや細いものもあれば選びやすいと思う。

対象商品:
06543783
2018-02-26
用途:
排水管の取り外し
建設業・工事業

よく使うものなので手頃な価格で購入でき、大変助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナットブレーカーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nutbraker/
2022-12-15

「ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする