曜日別特売
7259 デカサラビス〈箱入〉 ウイング 44624468

 

7259 デカサラビス〈箱入〉 ウイング 44624468
7259 デカサラビス〈箱入〉 ウイング 44624468
7259 デカサラビス〈箱入〉 ウイング 44624468

デカサラビス〈箱入〉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ねじ径×長さ(mm)6.0×240
内容量1箱(100本)注文コード44624468品番7259
参考基準価格(税別)¥27,110販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

先端細かな2条ネジ+カットが素早い食いつきと軽い打ち込みを実現。
フレキ付のデカいサラ頭(四角穴3番)で超強力な抑え込みとフラットな仕上がり。
軸部ローレットが最後までストレスのない軽い打ち込みを実現。(90mm、105mmはローレットがついていません。)また、表面処理シルバーコートが打ち込み時の摩擦抵抗を減らし、錆を強力に防ぐ。

用途
断熱パネルに。
土蔵、土壁の改修に。
屋根、床等角材の締結に。
材質ねじ長さ(mm)40+20頭径(Φmm)16表面処理シルバーコートねじ径×長さ(mm)6.0×240穴の形状四角穴3番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする