トップ工業
トップ工業の ドリル
トップ工業の ハイスドリル
トップ工業の ハイス六角軸ドリル
電動ドリル用六角シャンク鉄工ドリル3本セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44624545
品番
ETD-4.0-3S
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。
刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
ドリル径(Φmm)
4
溝長(mm)
(ドリル)43
全長(mm)
105
トラスコ品番
495-6761
セット内容
ETD-4.0×3
用途
鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
材質
高速度鋼(HSS)
質量(g)
17
シャンク径(Φmm)
6.35
有効長(mm)
(ドリル)57
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
※作業中は手袋の着用は避けて下さい。巻き込まれる恐れがあります。
※熱処理された鉄板の穴あけには使用できません。
※インパクトの掛け過ぎは、刃先の破損の原因となりますのでご注意願います。
※小物の加工の際は、バイスプライヤ等でしっかり固定して作業して下さい。