曜日別特売
7345 ステンレスキャップ無し 六角ボルトビス〈ビニール袋入〉 ウイング 44624547

7345 ステンレスキャップ無し 六角ボルトビス〈ビニール袋入〉 ウイング 44624547
7345 ステンレスキャップ無し 六角ボルトビス〈ビニール袋入〉 ウイング 44624547

ステンレスキャップ無し 六角ボルトビス〈ビニール袋入〉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ねじ径×長さ(mm)5.6×180
内容量1袋(30本)注文コード44624547品番7345
参考基準価格(税別)¥3,790販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

大きなトルクを確実に伝える十字穴付きの六角頭(ソケット径8mm)。
先端細かな2条ネジに先割カットをプラス。素早い食いつきに軽い打ち込み。
摩擦抵抗を減らす軸部ローレット付で長いビスでも最後まで軽くスムーズな打ち込みを実現。(50mm~90mmはローレットはついておりません)。

材質ねじ長さ(mm)50頭径(Φmm)11.5表面処理ユニクロねじ径×長さ(mm)5.6×180ソケット径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする