トップ工業
トップ工業の ドリル
トップ工業の 木工用
トップ工業の 木工用ドリル
電動ドリル用(インパクト対応)ワンタッチビットジョイント・下穴錐ミニタイプセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44624554
品番
EBJ-3.0S
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
電動ドリルにドライバビットを装着したまま穴あけ作業ができます。
ドリルはワンタッチで交換でき、六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6mm径まで)が使用可能です。
ドリル径(Φmm)
3
全長(mm)
96
用途
木工・竹・アクリル板・石工ボード・パーティクルボード等の下穴あけに。
トラスコ品番
495-6770
セット内容
EBJ-B/ETK-3.0S
質量(g)
55
外径(mm)
(ビット)15.8、(キリ)15.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※作業中に保護メガネ、防塵マスクを着用して下さい。
※芯ブレがする場合は、ビット側(白色)ローレットを持って、作業して下さい。
※ドライバービットや下穴錐が確実にロックされている事を確認してから作業を行って下さい。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。