電動ドリル用(インパクト対応)ワンタッチビットジョイント・下穴錐ミニタイプセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 44624563 品番 EBJ-4.0S
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

電動ドリルにドライバビットを装着したまま穴あけ作業ができます。
ドリルはワンタッチで交換でき、六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6mm径まで)が使用可能です。

ドリル径(Φmm)4 全長(mm)96 用途木工・竹・アクリル板・石工ボード・パーティクルボード等の下穴あけに。 トラスコ品番495-6788 セット内容EBJ-R/ETK-4.0S 質量(g)56 外径(mm)(ビット)15.8、(キリ)15.6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※作業中に保護メガネ、防塵マスクを着用して下さい。
※芯ブレがする場合は、ビット側(白色)ローレットを持って、作業して下さい。
※ドライバービットや下穴錐が確実にロックされている事を確認してから作業を行って下さい。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする