ステンレスキャップ無し 六角ボルトビス〈箱入〉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 44624565 品番 7498
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

大きなトルクを確実に伝える十字穴付きの六角頭(ソケット径8mm)。
先端細かな2条ネジに先割カットをプラス。素早い食いつきに軽い打ち込み。
摩擦抵抗を減らす軸部ローレット付で長いビスでも最後まで軽くスムーズな打ち込みを実現。(50mm〜90mmはローレットはついておりません)。

材質 ねじ長さ(mm)50 頭径(Φmm)11.5 表面処理ユニクロ ねじ径×長さ(mm)5.6×50 ソケット径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする