曜日別特売
ESA-3DXL 電動ドリル用アルファソケットアダプターロングタイプ トップ工業 44624588

ESA-3DXL 電動ドリル用アルファソケットアダプターロングタイプ トップ工業 44624588
ESA-3DXL 電動ドリル用アルファソケットアダプターロングタイプ トップ工業 44624588

電動ドリル用アルファソケットアダプターロングタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)111
内容量1個注文コード44624588品番ESA-3DXL
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

今までなかったロングタイプ!
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。
エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。
六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。
ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
ハンガータイプのみ。

用途
パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。
インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます
狭い建築。
建設現場での組立、解体作業に最適です。
各種産業用ボルト。
ナットの着脱に適しています。
全長(mm)111トラスコ品番495-4670材質SCM435質量(g)82トルク(N・m)75外径(mm)(本体)18RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※保証トルク以内で正しく安全にご使用下さい。
※過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。
※電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用下さい。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする