ウイング
ウイングの ねじ
ウイングの タッピングねじ
ウイングの 皿タッピンねじ
万能ビス〈箱入〉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(240本)
注文コード
44624678
品番
7022
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
強度・作業性に優れた日本製万能ビス。ユニクロメッキ仕様。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
23
頭径(Φmm)
8
表面処理
ユニクロ
ねじ径×長さ(mm)
3.8×42
穴の形状
十字穴2番
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧