電動ドリル用(インパクト対応)マルチビットアダプター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44624728 品番 EMA-635-17
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

シャンク部根元の六角部は、脱落防止用ボール付で接続先が6角でも12角でも接続可能です。
スライドロック式で着脱がスムーズにでき、安全に確実に各種ビット類を固定できます。
スライドロック部は空転するので指で押さえることで、先端のブレを抑えることができます。

用途
13mm・17mmの板ラチェット類に装着して、各種六角シャンク製品が手動で使えます。
ドリルドライバーに接続 ドリルドライバーに接続し、六角シャンク類の着脱がワンタッチに。
ロングソケットや軽天ソケット(ESL)に接続しエクステンションバー代わりとして使用でき、特にルーフボルトの下穴では立ったまま楽々作業できます。 また、脚立なしでも作業可能です。
該当サイズのメガネ・板ラチェットレンチ類に接続すれば、手動で六角シャンク類(特にドライバビット)が使用可能です。
質量(g)70 トルク(N・m)47 対辺寸法(mm)17 トラスコ品番785-0042 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※EMA-635-13は13mmソケット対応、EMA-635-17は17mmソケット対応となります。 ※サイズをお間違えないようにお気を付けください。
※接続先に本製品が、また先端工具が本製品に確実に固定されていることを確認してから作業を行ってください。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44624712
2023-03-29
用途:
三ツ爪チャックのワンタッチチャック化

三ツ爪チャックのドリルドライバーを使用してビットを交換しながら作業をする際にこれを使うと
いちいちチャックを開け締めしなくてよくなり作業が効率的になります
他社だとあくまでビット長の延長用として捉えられており、この製品のように短いものはありません
トップ工業さんは「あったらいいな」と思うものを製品化してくれるがいいですね

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする