ウイング
ウイングの ねじ
ウイングの タッピングねじ
ウイングの 皿タッピンねじ
ステンレス万能ビス(ラッパ頭)〈徳用箱入〉
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(520本)
注文コード
44624757
品番
7980
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。
材質
ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)
19
頭径(Φmm)
8
表面処理
パシペート
ねじ径×長さ(mm)
4.0×25
穴の形状
十字穴2番
注意
※別製品につき納期がかかることがございます。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧