トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の ソケット
トップ工業の ソケットレンチ用ソケット
インパクト用ソケットセット(差込角12.7mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44624764
品番
PT-1736XUS
参考基準価格(税別)
¥40,750
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
メタルケース入りで持ち運びに大変便利です。バラけず保管にも大変便利です。
Oリング・ピン付きです。
差込角(mm)
12.7(1/2”)
セット内容
インパクト用ソケット:PT-417・419・421・422・424・426・427・430・432・436 ユニバーサルジョイント:PUN-4 エクステンションバー:PX-4075
質量(g)
2500
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
55×340×120
用途
各種ボルト・ナットの着脱作業に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※Oリング・ピンは消耗品です。 ※変形、摩耗、劣化などの異常が認められたら早期に交換してください。
※ボルト・ナットのサイズにあったものを使用してください。
※Oリング・ピンは確実に取り付けてから、使用してください。