ステンレス万能ビス(ラッパ頭)〈徳用箱入〉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(230本) 注文コード 44624827 品番 7987
参考基準価格(税別)¥6,450 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。

材質ステンレスSUS410 ねじ長さ(mm)35 頭径(Φmm)8 表面処理パシペート ねじ径×長さ(mm)4.0×62 穴の形状十字穴2番
注意
※別製品につき納期がかかることがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする