LK7P-SP 小型直列ユニット 日本アンテナ 44625087

小型直列ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44625087 品番LK7P-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

地上・BS・110°・CSデジタル放送対応
入出力端子、TV端子はねじ加工していますので、F型接栓が取り付け可能です。

仕様
1端子壁面端子
入力端子首振り型(±30°)
周波数帯域(MHz)10〜76、76〜222、222〜770、770〜1489、1489〜2150、2150〜2602 挿入損失(dB)(10〜76、76〜222、222〜770)0.2以下、(770〜1489、1489〜2150)0.3以下、(2150〜2602)0.4以下 電圧定在波比(10〜76、76〜222、222〜770、770〜1489)1.3以下、(1489〜2150、2150〜2602)1.5以下 インピーダンス(Ω)75(F型)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44625087 LK7P-SP 66583563 LKE7PSP 小型直列ユニット 日本アンテナ 小型直列ユニット 日本アンテナ 1個 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする