ウイング
ウイングの ねじ
ウイングの 木ねじ・ドリルネジ
ウイングの 細ビス
翼コーススレッド〈小箱入〉半ネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(250本)
注文コード
44625265
品番
9082
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
高品質・信頼のコーススレッド
保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
19
頭径(Φmm)
8
表面処理
ユニクロ
ねじ径×長さ(mm)
3.9×38
穴の形状
十字穴2番