翼コーススレッド〈小箱入〉半ネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本) 注文コード 44625299 品番 9085
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

高品質・信頼のコーススレッド
保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。

材質 ねじ長さ(mm)30 頭径(Φmm)8 表面処理ユニクロ ねじ径×長さ(mm)3.9×51 穴の形状十字穴2番

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする