曜日別特売
ND-ETCS10 ETC2.0ユニット Pioneer(パイオニア) 44625498

ETC2.0ユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44625498品番ND-ETCS10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ETC2.0サービスにスタンドアローンで対応するGPS付発話型ユニット。
カーナビゲーションがなくてもETC2.0サービスを利用可能。
交通上をわかりやすく音声案内。安全運転や災害時も支援。
今後導入される経路情報を活用したサービスに対応。
動作確認や読み込みエラーも一目でわかる。
すっきり簡単に取り付けられる。

質量(g)(本体)120以下、(アンテナ部)80以下使用温度範囲(℃)(本体)-30~+85ケーブル長(m)3.5電源電圧(V)DC12/24兼用外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)70×18.2×105、(アンテナ部)40×14.7×40最大消費電流(A)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする