TVM-FW1030-S 10.2V型ワイドVGAフリップダウンモニター Pioneer(パイオニア) 44625656

10.2V型ワイドVGAフリップダウンモニター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44625656 品番TVM-FW1030-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥66,667
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

迫力ある10.2V型の大画面で、映像美の感動に存分に浸る。
色彩豊かで安定した映像を実現する、3次元Y/C分離回路を搭載。
高画質を生み出す、先進テクノロジーを集積。
最新のHDMIなど3系統入力に対応し、様々な映像機器を接続して楽しめる。

液晶パネル10.2V型ワイドVGA(有効表示エリア:横222mm×縦132.5mm)、透過型TN液晶、TFTアクティブマトリックス方式、解像度:横800×縦480 画面サイズ10.2V型ワイドVGA(有効表示エリア:横222×縦132.5mm) 使用電源(V)DC14.4 付属品電源・AVインターフェースケーブル×1、リモコン、リチウム電池(CR2025)、カバー×2 使用温度範囲(℃)-10〜+60 本体質量(kg)1.8 光源LED 設置寸法(高さ)(mm)(パネル閉時:0°)31.8、(パネル開時:90°)175.4 出入力端子(ビデオ入力端子)2系統、(音声出力端子)1系統、(HDMI入力端子)1系統(480i/480p/1080i/720p/1080p) 開閉角度(°)0〜180(無段階) 最大消費電流(A)0.8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×38.8×240(突起部含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする