コーススレッド(赤箱)〈徳用箱入〉半ネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1100本) 注文コード 44625746 品番 7763
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

引抜クギの5倍強。汎用コーススレッド。

材質 ねじ長さ(mm)25 頭径(Φmm)8 表面処理ユニクロ ねじ径×長さ(mm)3.9×45 穴の形状十字穴2番

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする