ウイング
ウイングの ねじ
ウイングの 木ねじ・ドリルネジ
ウイングの 細ビス
コーススレッド(赤箱)〈徳用箱入〉半ネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(160本)
注文コード
44625807
品番
7098
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,747
販売価格(税別)
¥
1,588
バスケットに入れる
引抜クギの5倍強。汎用コーススレッド。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
60
頭径(Φmm)
8.8
表面処理
ユニクロ
ねじ径×長さ(mm)
5.2×100
穴の形状
十字穴2番