7456 木工ビス・ロングタイプ〈箱入〉 ウイング 44625834 7456 木工ビス・ロングタイプ〈箱入〉 ウイング 44625834 7456 木工ビス・ロングタイプ〈箱入〉 ウイング 44625834

木工ビス・ロングタイプ〈箱入〉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 44625834 品番 7456
参考基準価格(税別)¥10,110 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

コーススレッドに先割カットをプラス。素早い確かな食いつきに軽い打ち込み。
摩擦抵抗を減らす軸部ローレット付で長いビスも最後まで軽くスムーズな打ち込みを実現。
頭部はカムアウトを防ぎトルクをしっかり伝える四角穴3番。

材質 ねじ長さ(mm)63 頭径(Φmm)9 表面処理ユニクロ ねじ径×長さ(mm)5.3×180 穴の形状四角穴3番

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする