ウイング
ウイングの ねじ
ウイングの 木ねじ・ドリルネジ
ウイングの 細ビス
ステンレスコーススレッド〈プラケース入〉ラッパ頭
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(140本)
注文コード
44625868
品番
7284
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質
ステンレスSUS XM-7
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
8
表面処理
パシペート
ねじ径×長さ(mm)
3.8×28
穴の形状
十字穴2番