ステンレスコーススレッド〈プラケース入〉ラッパ頭

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(110本) 注文コード 44625886 品番 7286
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。

材質ステンレスSUS XM-7 ねじ長さ(mm)27 頭径(Φmm)8 表面処理パシペート ねじ径×長さ(mm)3.9×38 穴の形状十字穴2番

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする