ウイング
ウイングの ねじ
ウイングの 木ねじ・ドリルネジ
ウイングの 細ビス
仕上ビス ニッケルメッキ〈ラウンドケース入〉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
44626087
品番
7154
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
1番ビットの極細仕様。
建具・家具、化粧枠、フロアー材など割れやすい場所に、目立たせたくない場所に最適。極細仕様なのでチーク材やタモ材などにも割れずにねじ込み可能。用途が広がるニッケルメッキ。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
19
頭径(Φmm)
3.8
表面処理
ニッケルめっき
ねじ径×長さ(mm)
2.4×32
穴の形状
十字穴1番