ウイング
ウイングの ねじ
ウイングの 木ねじ・ドリルネジ
ウイングの 細ビス
細ビス〈徳用箱入〉
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(1280本)
注文コード
44626139
品番
9324
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥1,747
販売価格(税別)
¥
1,588
バスケットに入れる
木割れ防止の極細仕様。
コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
20
頭径(Φmm)
6
表面処理
クロメート
ねじ径×長さ(mm)
3.3×30
穴の形状
十字穴2番