CF8-1525UC CF ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ 日東工業 44626407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個有効深さX(mm)63基板寸法(横F×縦G)(mm)100×200注文コード44626407品番CF8-1525UC
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
キャビネット板厚(mm)
カバー:1.6
ボデー:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)150×250×80有効深さX(mm)63塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)材質質量(kg)2.4寸法L(mm)248寸法H(mm)80保護等級IP66寸法I(mm)180寸法K(mm)148設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応基板寸法(横F×縦G)(mm)100×200扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44626644
2018-12-10
用途: 電動機用端子箱(端子台取付の為)
東芝エネルギーシステムズ株式会社建設業・工事業

通線用穴は不要でした。中身は私にとって(使途には)不要な物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする