ウイング
ウイングの ねじ
ウイングの タッピングねじ
ウイングの 皿タッピンねじ
シルバービス〈プラケース入〉サラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(90本)
注文コード
44626717
品番
9155
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるシルバーコート。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
10
表面処理
シルバーコート
ねじ径×長さ(mm)
5.3×35
穴の形状
十字穴2番
下穴ドリル径(mm)
4.3〜4.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧