シルバービス〈プラケース入〉サラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本) 注文コード 44626787 品番 9161
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるシルバーコート。

材質 ねじ長さ(mm)40 頭径(Φmm)12 表面処理シルバーコート ねじ径×長さ(mm)6.3×70 穴の形状十字穴3番 下穴ドリル径(mm)5.3〜5.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする