ウイング
ウイングの ねじ
ウイングの タッピングねじ
ウイングの 皿タッピンねじ
シルバービス〈プラケース入〉ステンレスサラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
44626936
品番
9178
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質
ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
10
表面処理
パシペート
ねじ径×長さ(mm)
5.3×45
穴の形状
十字穴2番
下穴ドリル径(mm)
4.3〜4.5
注意
※本製品はSUS410を使用しており早期に錆が発生する可能性がございます。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧