シルバービス〈プラケース入〉ステンレス座付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 44626979 品番 9173
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。

材質ステンレスSUS410 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)10 表面処理パシペート ねじ径×長さ(mm)4.2×25 穴の形状十字穴2番 下穴ドリル径(mm)3.4〜3.5
注意
※本製品はSUS410を使用しており早期に錆が発生する可能性がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44626988
2026-01-17
用途:
物の取付固定
金成 様 (製造業)

インパクトドライバーでガンガンと
打っても首の根本から折れも皆無
頼れる製品です。リピートしてます。

対象商品:
44626979
2024-08-25
用途:
通風口の取り付けなどに
自動車・二輪車・自転車関連業

プラグ無しで
がっちり固定でき
作業性が良いので便利でした。
DIYでの使用なので
50本入も助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする