シルバービス〈徳用箱入〉サラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(900本) 注文コード 44627049 品番 9239
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるシルバーコート。

材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)10 表面処理シルバーコート ねじ径×長さ(mm)5.3×35 穴の形状十字穴2番 下穴ドリル径(mm)4.3〜4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする