ウイング
ウイングの ねじ
ウイングの タッピングねじ
ウイングの 皿タッピンねじ
シルバービス〈徳用箱入〉サラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(400本)
注文コード
44627094
品番
9243
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるシルバーコート。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
12
表面処理
シルバーコート
ねじ径×長さ(mm)
6.3×45
穴の形状
十字穴3番
下穴ドリル径(mm)
5.3〜5.7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧